Wkręt sześciokątny z łbem walcowym z rowkiem prostym, niski łeb ISO 14580, stal, klasa wytrzymałości 8.8, pokrycie cynkowo-niklowe, srebrna (ZNSHL)

ISO 14580, stal 8.8, ocynk, niklowana
SR-ISO14580-8.8-TX25-(ZNSHL)-M5X40

Nr art. 400095 40

EAN 4046777903034

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkręt sześciokątny z łbem walcowym z rowkiem prostym, niski łeb ISO 14580, stal, klasa wytrzymałości 8.8, pokrycie cynkowo-niklowe, srebrna (ZNSHL)

Nr art. 400095 40

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 200 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Elementy złączne ze srebrną powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (ZNSHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę stopu cynkowo-niklowego oraz uszczelnienie (powłoka górna ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi).



Odporność na korozję:



  • Średnica ≥ M2 - 360 h*

  • Średnica ≥ M4 - 600 h*

  • Średnica ≥ M10 - 720 h*


  • * Bez korozji metali nieszlachetnych w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS


Przegląd zalet:



  • Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chromu(VI)

  • Regulowany współczynnik tarcia w zakresie 0,09 µ - 0,14 μ dzięki powłoce górnej ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi

  • Odporność cieplna do 120°C

  • Równomierny rozkład powłoki

  • Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Uwaga

Zwiększenie wydajności montażu



Gdy elementy są łączone za pomocą sześciokątnych śrub lub wkrętów TX (TX), siła nie koncentruje się w jednym punkcie - jak w przypadku śrub z gniazdem sześciokątnym - lecz jest przekazywana przez dużą powierzchnię gniazda. Ma to wiele zalet:


  • Zmniejszone zużycie narzędzi

  • Narzędzie nie ślizga się, ponieważ siła jest optymalnie rozłożona.

  • Brak uszkodzeń powłoki na powierzchni

  • Bit jest stabilnie pozycjonowany w gnieździe

  • Śruba jest pewnie prowadzona podczas wkręcania


Gniazda sześciokątne muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664


  • Dzięki temu elementy łączące z łbami sześciokątnymi są standaryzowane i można ich używać na całym świecie

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M5

Długość (l1)

40 mm

Średnica łba (dk)

8,5 mm

Wysokość łba (k1)

3,65 mm

Normy

ISO 14580

Materiał

Stal

Klasa własności

8,8

Powłoka

Cynk-nikiel

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Okres ochrony przed korozją

600 h

Typ łba

Niski łeb walcowy

Rodzaj napędu

Torx

Końcówka wewnętrzna

TX25

Rodzaj gwintu

M

Skok gwintu

0,8 mm

Kształt gwintu

Standardowy gwint metryczny

Rodzaj gwintu

Pełny gwint

Długość gwintu (gwint metryczny)

40 mm

Klasa produktu

A