Wkręt z łbem stożkowym płaskim, typ SK/A4 — montaż zawleczkowy
Śruba, ł. pł. st. A4 zawl. do kotwy segm. W-FAZ-IG
ŚR-STOŻ-W-FAZ-IG-PODK-A4/70-GLEIT-M10X30
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wkręty z łbem sześciokątnym, wkręty z łbem stożkowym płaskim, podkładki, podkładki oraz nakrętki stożkowe są pokryte specjalną powłoką i można je stosować wyłącznie w systemach kotwienia zgodnych z aprobatą ETA-99/0011.
Posiada aprobatę ETA-99/0011
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 7991 |
Średnica gwintu | 10 mm |
Min./maks. wysokość mocowania przy montażu zawleczki (t fix) | 8-11 mm |
Końcówka wewnętrzna | IH6 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!