Wkręt z łbem stożkowym płaskim, typ SK/S — montaż przelotowy

Śruba ST oc. mont. przel. łeb st. płas. W-FAZ-IG
ŚR-STOŻ-W-FAZ-IG-PODK-(A2K)-GLEIT-M12X30

Nr art. 0904712030

EAN 4048539961412

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkręt z łbem stożkowym płaskim, typ SK/S — montaż przelotowy

Nr art. 0904712030

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 20 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 7991 (ISO 10462) ze stali klasy 8.8, cynkowanie i pasywowanie na niebiesko, z podkładką stożkową, stal, cynkowanie i pasywowanie na niebiesko. Do użytku z kotwą segmentową W-FAZ-IG/S
Uwaga

Wkręty z łbem sześciokątnym, wkręty z łbem stożkowym płaskim, podkładki, podkładki oraz nakrętki stożkowe są pokryte specjalną powłoką i można je stosować wyłącznie w systemach kotwienia zgodnych z aprobatą ETA-99/0011.

Posiada aprobatę ETA-99/0011

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 7991

Średnica gwintu

12 mm

Maks. wysokość mocowania przy montażu w otworze przelotowym (t fix)

17/27/37 mm

Końcówka wewnętrzna

IH8

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym W-FAZ-IG/S — montaż przelotowy

KOTWA-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-10-M12X96

Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym do wysokich obciążeń w betonie spękanym i niespękanym, idealna do uzyskania estetycznego wykończenia mocowanego elementu. Stal cynkowana
x 20 szt.
Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym W-FAZ-IG/S — montaż przelotowy

KOTWA-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-20-M12X106

Kotwa segmentowa z gwintem wewnętrznym do wysokich obciążeń w betonie spękanym i niespękanym, idealna do uzyskania estetycznego wykończenia mocowanego elementu. Stal cynkowana
x 20 szt.