Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Wkręt z łbem walcowym niskim

ŚRUBA CYL-DIN7984-08.8-IS2,5-(A2K)-M4X12

Nr art. 008504 12

EAN 4011231148160

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkręt z łbem walcowym niskim

Nr art. 008504 12

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 7984, stal 08.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Uwaga

Z uwagi na geometrię łbów wkręty te odznaczają się tylko ograniczoną odpornością na obciążenia, patrz DIN EN ISO 898-1

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M4

Długość (l1)

12 mm

Średnica łba (dk)

7 mm

Wysokość łba (k1)

2,8 mm

Normy

DIN 7984

Materiał

Stal

Klasa własności

08,8

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Okres ochrony przed korozją (3)

48 h

Typ łba

Niski łeb walcowy

Rodzaj napędu

Gniazdo sześciokątne

Końcówka wewnętrzna (s1)

IH2.5

Rodzaj gwintu

M

Kształt gwintu

Standardowy gwint metryczny

Rodzaj gwintu

Pełny gwint

Długość gwintu (gwint metryczny) (l2)

12 mm

Klasa produktu

A

Moment dokręcający wynoszący 90% granicy plastyczności (1)

2,5 Nm

Min./maks. wynikowa siła napięcia wstępnego (2)

1,8-3,5 kN

Tarcza o wymaganej twardości

≥ 200 HV

Nakrętka do użycia z klasą wytrzymałości

≥ I8I

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wysokotemperaturowa pasta smarna HSP 1400

PASTA MONTAŻOWA HSP 1400 SPRAY - 300ML

Szara, niezawierająca metali pasta smarna, która zmniejsza zużycie, niezawodnie rozdziela i zapewnia doskonałą ochronę przed korozją.
Nakrętka sześciokątna

NUT-HEX-ISO4032-10-WS7-(A2K)-M4

ISO 4032, stal 10, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
x 1000 szt.
Nakrętka sześciokątna z elementem mocującym (wszystko-metal)

NAKRĘTKA-STOP-DIN980-V-8-SW7-(A2K)-M4

DIN 980, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)
Nakrętka sześciokątna z kołnierzem

NAKR-6KT-KOŁN-DIN6923-8-SW7-(A2K)-M4

DIN 6923, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)
x 1000 szt.
Nakrętka sześciokątna z kołnierzem

NAKRĘTKA KOŁNIERZ-6923-8-SW7-(A2K)-M4

DIN 6923, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Klinowa podkładka zabezpieczająca W.TEC, wąski kształt

PODKŁADKA PODW.KLIN-SF-(DPE)-4

Klinowa podkładka zabezpieczająca - skutecznie zabezpiecza bocznie obciążone, drgające połączenia śrubowe oraz połączenia narażone na wibracje przed samoczynnym luzowaniem
Podkładka sprężysta

PODKŁADKA-SPN-DIN6796-(MZN)-D4,3

DIN 6796, stal sprężynowa C60, ocynkowana mechanicznie
Podkładka sprężysta S

PODKŁADKA-SI-S-(MZN)-D4,0X7X0,5

Stal sprężynowa ocynkowana mechanicznie (≤ ∅ 3,5 ocynkowana, pasywowana na niebiesko)
Wkrętak dynamometryczny 1/4 cala

WKRĘTAK DYNAMOMETRYCZNY 1/4CAL 1,0-3,5NM

Śrubokręt dynamometryczny, mocowanie 1/4 cala, napędem 1/4 cala i dokręceniem w prawo
x 1 szt.
Klucz dynamometryczny z napędem1/4 cala

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY-1/4 CALA-(1-5NM)

Niezwykle kompaktowy klucz dynamometryczny z 1/4-calowym mocowaniem sześciokątnym i precyzyjną podziałką skali
x 1 szt.
Podkładka płaska bez fazy

PODKŁADKA-ISO7089-200HV-(A2K)-4

ISO 7089, stal ocynkowana 200 HV, pasywowana na niebiesko (A2K)
x 1000 szt.
Podkładka płaska — duża średnica zewnętrzna

PODKŁADKA-ISO7093/1-200HV-(A2K)-4

ISO 7093-1, stal 200 HV, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)

NAKRĘTKA-6KT-ISO7040-8-WS7-(A2K)-M4

ISO 7040, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
x 1000 szt.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne