Wkręt z łbem walcowym z drobnym gwintem
ISO 12474/DIN 912 st 8.8 zw, drob gw
ŚRU-ISO12474-8.8-IS14-M16X1,5X40
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 912 wycofano i zastąpiono normami ISO 4762 i ISO 12474. Istnieje pewne podobieństwo (zmieniono zakres nominalny | standardowy gwint zdefiniowano w normie ISO 4762, drobny gwint przeniesiono do normy ISO 12474).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | M16 x 1,5 |
Długość (l1) | 40 mm |
Średnica łba (dk) | 24 mm |
Wysokość łba (k1) | 16 mm |
Normy | ISO 12474 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb walcowy |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH14 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,5 mm |
Kształt gwintu | Gwint drobnozwojny |
Klasa produktu | A |