Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 6 o liczbie wersji: 47
DIN 912, stal 10.9, ocynkowana, chromowana na żółto (A2C)
DIN 12474/ISO 912, stal 12.9, zwykła
DIN 12474/ISO 912, stal 8.8, zwykła
ISO 12474/DIN 912, stal 8.8, ocynkowana, niebieska powłoka (A2K)
ISO 12474/DIN 912, stal 10.9, ocynkowana, niebieska powłoka (A2K)
DIN 912, stal 10.9, zwykła
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.