Wkrętak VDE Łeb z wgłębieniem krzyżowym PH
Wkrętak VDE, szczelina krzyżakowa PH
WKRETAK ZEBRA VDE PH 0X80
Nr art. 06136320
EAN 4038898273974
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze: polerowane, izolowane
- Końcówka: Zgodność z normą DIN ISO 8764-1-PH
- Produkt testowany w kąpieli wodnej przy napięciu testowym 10 kV
- Oznaczenie z rokiem produkcji
- Po rygorystycznych testach na wpływ niskich temperatur
Norma: EN 60900:2012
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | PH0 |
Normy | IEC 60900:2018 |
Długość ostrza (A) | 80 mm |
Długość uchwytu (B) | 83 mm |
Szerokość uchwytu (C) | 27 mm |