Wkrętak z grzechotką z uchwytem pistoletowym i magazynkiem
Wkrętak z uchw. pistol. i magazyn. na bity w uchw.
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/149996.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wkrętak z grzechotką do wydajnej pracy
- 3 ustawienia pokrętła regulacyjnego: Prosta zmiana kierunku podczas pracy, nastawiana jedną ręką
- Magnes zapewnia pewne trzymanie bitów i wkrętów
- 45 zębów, maks. moment obrotowy 40 Nm
Uchwyt 2-komponentowy zapewnia optymalną ergonomię pracy
- Dzięki regulacji uchwytu można używać jako wkrętak standardowy z prostym uchwytem lub jako wkrętak z uchwytem pistoletowym pochylonym pod kątem 60°
Technologia LED
- Obszar roboczy jest zawsze dobrze oświetlony, światło pada bezpośrednio na śrubę
- Szczególnie nadaje się do ciemnych miejsc
Ostrze: Krótki uchwyt do bitów z magnesem, chrom szczotkowany
Oprawka: DIN 3126-D 6.3
Nasadka uszczelniająca z magazynkiem na 6 bitów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Ilość bitów | 6 szt |
Szerokość ostrza noża (A1) | 25 mm |
Średnica grzechotki (A2) | 37 mm |
Szerokość uchwytu (A3) | 40 mm |
Długość ostrza (B) | 25 mm |
Długość grzechotki (C) | 26 mm |
Długość uchwytu (D) | 113 mm |