Wkrętak z grzechotką z uchwytem pistoletowym i magazynkiem na bity w uchwycie, zestaw 2
Zest.wkręt. 2 z uchw.pist. i mag. na bity w uchw.
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wkrętak z grzechotką do wydajnej pracy
- 3 ustawienia pokrętła regulacyjnego: Łatwa zmiana kierunku podczas pracy, realizowana jedną ręką
- 45 zębów, maks. moment obrotowy 40 Nm
Uchwyt 2-komponentowy zapewnia optymalną ergonomię pracy
- Dzięki regulacji uchwytu można używać jako wkrętak standardowy z prostym uchwytem lub jako wkrętak z uchwytem pistoletowym pochylonym pod kątem 60°
Technologia LED
- Obszar roboczy jest zawsze dobrze oświetlony, światło pada bezpośrednio na śrubę
Latarka: 2 jasne diody LED, bateria LR41 4,5 V
Ostrze: Krótki uchwyt do bitów z magnesem, chrom szczotkowany
Oprawka: DIN 3126-D 6.3
Zawartość: 8 szt.
- 1 wkrętak z grzechotką z uchwytem pistoletowym, magazynkiem i lampką LED (pusty)
- Po 1 bicie AW 10; AW 20; PZ 1; PZ 2; TX 10; TX 20; płaski 0,8 x 5,5 mm
Materiały dodatkowe(X)
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Rozmiar nasadki | 1/4 inch |
Ilość bitów | 6 szt |
Szerokość ostrza (A1) | 10 mm |
Średnica grzechotki (A2) | 37 mm |
Szerokość uchwytu (A3) | 40 mm |
Długość ostrza (B) | 25 mm |
Długość grzechotki (C) | 26 mm |
Długość uchwytu (D) | 113 mm |
SCRDRIV-MULTIBIT-PISTOL-RTCH-LED-EMPTY
ZEBRAJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk