Wkrętak z magazynkiem i grzechotką, drewno/materiały budowlane
Wkrętak z grzech. z magaz. na bity, drewno/budowl.
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ostrze: Okrągła końcówka z magnesem, chromowana
Łeb: DIN 3126-D 6.3
Wkrętak z grzechotką do wydajnej pracy
28 zębów, maks. moment obrotowy powyżej 20 Nm.
Zaleta – funkcja grzechotki
Nie jest potrzebne ponowne chwytanie. Umożliwia szybką i wydajną pracę podczas montażu.
Magazynek bitów na maks. 12 bitów
Wysuwany magazynek obrotowy umożliwia szybkie lokalizowanie żądanego bitu.
Bity 1/4 cala z systemem oznaczeń barwnych
Szybka lokalizacja bitów przy użyciu systemu kodowania barwnego firmy Würth — odpowiedni bit do każdego wkrętu.
Materiały dodatkowe(X)
Do drewna i materiałów budowlanych.
![]() | |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Rozmiar nasadki | 1/4 inch |
Ilość bitów | 12 szt |
Szerokość uchwytu (A3) | 37,5 mm |
Długość ostrza (B) | 80 mm |
Długość uchwytu (D) | 147 mm |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk