Wkrętak z magazynkiem i grzechotką, motoryzacja/obróbka metali
Wkrętak z grzech. z mag. na bity, wyp. sam./metal
WKRĘTAK Z MAGAZYNKIEM AUTO/METAL 13SZT
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ostrze: Okrągła końcówka z magnesem, chromowana
Końcówka: DIN 3126-D 6.3
Mocny wkrętak z grzechotką
28 zębów, maksymalny moment obrotowy 20 Nm
Zaleta mechanizmy z grzechotką
Brak konieczności zmiany chwytu narzędzia Umożliwia szybką i wydajną pracę podczas montażu.
Magazynek na maks. 12 bitów
Wysuwany, obrotowy magazynek umożliwia szybkie znalezienie potrzebnego bitu.
Bity 1/4 cala z kolorowymi oznaczeniami
Szybkie wyszukiwanie niezbędnego bitu dzięki systemowi oznaczeń przy użyciu kolorów Würth — odpowiedni bit do każdego wkrętu.
Zawartość: 13 elem.
- 1 wkrętak z grzechotką, pusty
- Po jednym bicie PH 1, PH 2, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, do gniazd sześciokątnych 4 mm, do gniazd sześciokątnych 5 mm, do gniazd sześciokątnych 6 mm, płaski 0,6 x 4,5 mm, łącznik 1/4 cala
Materiały dodatkowe(X)
Do prac przy pojazdach i obróbce metali
![]() | |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Rozmiar nasadki | 1/4 inch |
Ilość bitów | 12 szt |
Szerokość uchwytu (A3) | 37,5 mm |
Długość ostrza (B) | 80 mm |
Długość uchwytu (D) | 147 mm |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk