Wkrętarka z magazynkiem
Wkrętak z magazynkiem, pełny
WKRETAK ZEBRA Z MAG.DREW/BUDOW 13 EL
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Uchwyt 2-elementowy
- Ostrze: Ostrze okrągłe z magnesem, jasne, chromowane
- Końcówka: DIN 3126-D 6.3.
- Bardzo wąski wkrętak z magazynkiem zapewniający optymalne przenoszenie siły i wygodną pracę
- Wysuwany, obrotowy magazynek umożliwiający szybkie wyszukiwanie wymaganego bitu
- Bity 1/4 cala mogą być z łatwością uzupełniane
- Bezpiecznie zablokowanie magazynku bitów sygnalizowane słyszalnym kliknięciem
- Miejsce na 12 bitów w magazynku
Wkrętak z magazynkiem jest dostępny z różnym wyposażeniem.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Rozmiar nasadki | 1/4 inch |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Ilość bitów | 12 szt |
Szerokość uchwytu (A3) | 37,5 mm |
Długość ostrza (B) | 90 mm |
Długość uchwytu (D) | 121 mm |
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.