Wkrętarka z magazynkiem
Wkrętak z magazynkiem na bity, pusty
WKRETAK ZEBRA Z MAG.PUSTY
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48951.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Uchwyt: Uchwyt 2-elementowy
- Ostrze: Ostrze okrągłe z magnesem, jasne, chromowane
- Końcówka: DIN 3126-D 6.3.
- Bardzo wąski wkrętak z magazynkiem zapewniający optymalne przenoszenie siły i wygodną pracę
- Wysuwany, obrotowy magazynek umożliwiający szybkie wyszukiwanie wymaganego bitu
- Bezpiecznie zablokowanie magazynku bitów sygnalizowane słyszalnym kliknięciem
- Miejsce na 12 bitów w magazynku
Magazynek we wkrętaku jest pusty.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Rozmiar nasadki | 1/4 inch |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Szerokość uchwytu (A3) | 37,5 mm |
Długość ostrza (B) | 90 mm |
Długość uchwytu (D) | 121 mm |