Wkręty samowiercące pias®, łeb okrągły z kołnierzem i napędem AW

Wkręt PIAS, stal ocynkowana, łeb płasko-soczewkowy AW z kołnierzem
WKRĘT-FLSH-AW25-(A3K)-4,8X35
ZEBRA PIAS

Nr art. 021814835
EAN 4046778454962

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stal ocynkowana na biało (A3K), końcówka AW

Wiercenie, gwintowanie, wkręcanie - wszystko w jednym kroku roboczym


Znacznie skraca czas i wysiłek



Dokładna średnica wiercenia dla każdego połączenia śrubowego


  • Minimalizuje tolerancje gwintu

  • Zawsze optymalne połączenie


Zapobiega błędom montażowym



Gniazdo napędu AW:


  • Ulepszone przeniesienie momentu obrotowego

  • Dłuższa żywotność

  • Optymalne centrowanie

  • Większa wydajność montażu dzięki wkręcaniu bez wysiłku; wymagany nacisk kontaktowy do przekazywania momentów obrotowych jest znacznie niższy

  • Największa możliwa powierzchnia styku bitu i gniazda

  • Równy rozkład sił w gnieździe zapobiega uszkodzeniu powłoki cynkowej podczas wkręcania.
Uwaga
  • Kołnierz wywiera mniejszy nacisk na powierzchnię, co pomaga zapobiegać powstawaniu pęknięć

  • Nacisk podczas pracy ok. 100 N/śrubę, w razie potrzeby należy używać ogranicznika głębokości

Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci.


W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wkręt samowiercący do mocowania tworzyw sztucznych i cienkich blach do elementów metalowych.

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Średnica znamionowa (d1)

4,8 mm

Długość (l1)

35 mm

Średnica łba (dk)

12,75 mm

Wysokość łba (k1)

3,6 mm

Długość wiertełka (lp)

4,5 mm

Inna norma

Norma wewnętrzna

Typ łba

LG-FLG

Końcówka wewnętrzna

AW25

Rodzaj gwintu

ST

Rodzaj gwintu

Pełny gwint

Min. zalecana grubość konstrukcji nośnej

1,7 mm

Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal)

4 mm

Maks. grubość zamocowania (lB)

26 mm

Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy)

1200-1800 obr/min

Spełnia wymogi RoHS

Tak