Włókninowa ściereczka do tablicy - niezbędne akcesorium

Włókninowa ściereczka do tablicy
WLOKNINA DO CZYSZCZENIA TABLIC

Nr art. 0957575901

EAN 4062856487783

Ceny dostępne po zalogowaniu
Włókninowa ściereczka do tablicy - niezbędne akcesorium

Nr art. 0957575901

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Ściereczki do tablic sprawiają, że tablica jest gotowa na nowe prezentacje - wystarczy umieścić ściereczkę w uchwycie, wytrzeć tablicę na sucho, aby rozpocząć nową prezentację.

Przydatność


Możliwość wielokrotnego użycia. Zaleca się wymianę włókninowej ściereczki do tablicy, gdy tylko tablica nie może być utrzymywana w odpowiedniej czystości.



Zastosowanie


Szybka i łatwa wymiana ściereczki włókninowej. Wysoka absorpcja



Higiena/czystość


Szybka i gwarantowana czystość tablicy.



Produkt wysokiej jakości


Wyprodukowano w Niemczech

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Włókninowa ściereczka do tablicy to niezbędne akcesorium tablicy.

Materiał

Włóknina

Szerokość

114 mm

Głębokość

57 mm

Wysokość

1 mm

Kolor

Biały

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Środek do czyszczenia szkła

ZMYWACZ DO SZKŁA ECOLINE 500ML

Do dokładnego, bezsmugowego czyszczenia.
Aktywny środek czyszczący do szyb

AKTYWNA PIANKA DO SZYB - 500 ML

Aktywna pianka czyszcząca umożliwia czyszczenie szkła bez smug i pozostawia gładką powierzchnię