Worek big bag Wełna mineralna
Worek big bag, wełna mineralna
WOREK-Z-WEŁ-MIN-NA-ODPADY-90X90X120CM
Nr art. 0899801004
EAN 4053479268453
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Z czterema pętlami do podnoszenia (długość: 25 cm)
- Nośność (SWL): 500 kg
- Współczynnik bezpieczeństwa (SF): 5:1
- Grubość materiału: 100 + 20 g/m²
- Z oznaczeniem wełny mineralnej
Materiały dodatkowe(X)
Do utylizacji wełny mineralnej.
Długość | 90 cm |
Szerokość | 90 cm |
Wysokość | 120 cm |
Zawartość | 0,89 m³ |
Materiał | Materiał polipropylenowy |
Konstrukcja | Powlekane, Z 4 pętlami na górze |
Obciążalność | 500 kg |
Safety factor | 5:1 |