Worek big bag Wersja standardowa
Worek big bag, niepowlekany
WOREK NA ODPADY 90X90X110CM-1200KG
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Z czterema pętlami do podnoszenia (długość: 25 cm)
- Nośność (SWL): 1 200 kg
- Współczynnik bezpieczeństwa (SF): 5:1
- Grubość materiału: 150 g/m²
- Bez nadruku
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 90 cm |
Szerokość | 90 cm |
Wysokość | 110 cm |
Zawartość | 0.89 m³ |
Materiał | Materiał polipropylenowy |
Konstrukcja | Niepowlekane |
Obciążalność | 1200 kg |