Worek na odpady

Worek na odpady bez opaski do zamykania

Nr art. 0899800553

EAN 4048539265879

Ceny dostępne po zalogowaniu
Worek na odpady

Nr art. 0899800553

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Bez paska do ściągania
  • Ze specjalnego granulatu pochodzącego z recyklingu

  • Najnowocześniejsze metody produkcji zapewniające stałą wysoką jakość

  • Wyjątkowo odporna na rozdarcia i przebicie folia LDPE, odpowiednia do różnych wymagań i zastosowań
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zawartość

120 l

Grubość materiału

40 µm

Materiał

PE - Polyethylene

Kolor

Przezroczysty

Szerokość

700 mm

Długość

1100 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

49,640 g

Konstrukcja

Mocne

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt ścienny na rolki

STOJAK DO PAPIERU Z UCHWYTEM

Do rolek czyściwa z uchwytem na worek na odpadki