Stół warsztatowy z regulacją wysokości za pomocą korby ręcznej
Stół warsztatowy PRO z regulacją wysokości przy użyciu ręcznej korby
STÓL ROBOCZY-PRO-WTHK20-RAL7016-2000MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ergonomiczna konstrukcja miejsca pracy zapobiega przedwczesnemu zmęczeniu i problemom z plecami u pracowników, niezależnie od tego, czy wykonują pracę w pozycji siedzącej, czy stojącej.
Materiały dodatkowe(X)
Doskonałe rozwiązanie do procesów wymagających częstych i swobodnych zmian wysokości roboczej.
Szerokość x głębokość | 2000 x 750 mm |
Min./maks. wysokość robocza | 730-1030 mm |
Kolor ramy | Szary antracytowy RAL 7016 |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Materiał | Blacha stalowa |
Obciążalność | 200 kg |
Materiał blatu stołu | Brzoza Multiplex |
Grubość blatu stołu | 40 mm |
Powierzchnia blatu stołu | Przezroczysty, lakierowany |
Konstrukcja | Wysokość regulowana za pomocą korby |