Duży worek na odpady
Worek na śmieci LDPE, duża pojemność
WORKI NA SMIECI-800-400X1350-ZOLTE-TRANS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Materiał folii wytwarzany z wybranych odpadów poprzemysłowych (materiał poddany recyklingowi)
- Stała wysoka jakość dzięki nowoczesnym metodom produkcji, odporny na przebicie i wyjątkowo odporny na rozdarcia
Materiały dodatkowe(X)
Zawartość | 240 l |
Grubość materiału | 80 µm |
Szerokość | 800 mm |
Długość | 1350 mm |
Kolor | Żółty przezroczysty |
Materiał | LDPE – polietylen o małej gęstości |
Konstrukcja | Bardzo mocny |