Wosk smarowy
Wosk smarowy
WOSK SPRAY-PREPARAT POŚLIZGOWY-500ML
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonałe właściwości ślizgowe
Pozostawia suchą, gładką i trwałą warstwę na powierzchni
Niezanieczyszczający, nietłusty wosk
- Nie zostawia pozostałości olejowych ani śladów smaru czy brudu na opakowaniach
- Nie powoduje przylegania kurzu ani brudu
Dobra odporność i zgodność materiałowa
- Odporność na wysokie ciśnienie i wypłukiwanie
- Odporność na brud, wilgoć, bryzgi wody słodkiej i słonej, a także działanie słabych kwasów i roztworów zasadowych
- Może być stosowany z tworzywami sztucznymi
Chroni przed korozją
Nie zawiera silikonu, żywicy, oleju mineralnego ani i kwasów
NSF to uznawana na całym świecie organizacja nadzorująca oraz rejestrująca produkty używane w branży spożywczej.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działał umyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i dalszego rozwoju.
Materiały dodatkowe(X)
Suchy środek smarny bez silikonu z PTFE. Pozostawia suchą, gładką i trwałą warstwę na powierzchni.
Nadaje się do długotrwałego wygładzania powierzchni wymagających niskiego tarcia, zsypów, maszyn sortujących, repozytoriów, zsypów listowych i paczkowych, prowadnic, stołów płaskich oraz do cięcia, stołów strugarskich, taśm palet, przenośników zbiegających/rozdzielających, noży tnących, akumulatorów, pojemników dostawczych, stołów do demontażu oraz innych powierzchniach wymagających małego tarcia w branży produkcji, pakowania, transportu i maszyn drukarskich, na których przetwarzane są produkty spożywcze, napoje i leki. Idealne również do powierzchni wymagających niskiego tarcia na prasach drukarskich i maszynach do bindowania książek.
Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem. Starannie oczyścić wstępnie punkty smarowania środkiem HHS® CLEAN, nr art. 0893 106 10. Następnie równomiernie spryskać oczyszczoną powierzchnię z odległości 20-30 cm.
Baza chemiczna | Wosk |
Kolor | Żółty |
Gęstość | 0,745 g/cm³ |
Temperatura aplikacji min. | 5 °C |
Temperatura aplikacji maks. | 60 °C |
Temperatura wrzenia | -35 °C |
Nie zawiera kwasu | Tak |
Nie zawiera żywicy | Tak |
Nie zawiera oleju mineralnego | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |
Chlorowy | Nie |
Zawartość | 500 ml |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |