Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Smary suche

Najpopularniejsze produkty w kategorii Smary suche

Suche smary z PTFE

Dostępny w sklepie internetowym Würth suchy smar z PTFE przeznaczony jest do suchego smarowania miejsc wymagających poślizgu, które pracują pod lekkim lub średnim obciążeniem. Może być wykorzystany do konserwowania elementów z metalu, gumy i tworzywa sztucznego. Suchy smar sprzedawany jest w postaci lakieru – taka forma umożliwia szybką i łatwą aplikację. Po zaaplikowaniu smar tworzy warstwę smarującą o grubości 10 μm – może więc być używany do mechaniki precyzyjnej, która wymaga najmniejszych tolerancji. Suchy smar z PTFE nadaje się do smarowania elementów pracujących w trudnych warunkach, w środowisku narażonym na działanie olei i tłuszczów.

Suchy smar – zastosowania

Suchy smar znajduje szereg zastosowań. Doskonale nadaje się do smarowania wszelkiego rodzaju ruchomych elementów: szyn, prowadnic, łożysk kulkowych, przełączników elektrycznych, przesuwanych dachów, zawiasów i zamków, okien różnego typu oraz zawiasów mebli. Suchy smar może być wykorzystany również jako preparat rozdzielczy. Suche smary, który dostępne są w ofercie Würth, wyróżnia się doskonałym właściwościami. Oto najważniejsze cechy naszych produktów:

  • Krótki czas schnięcia: od 5 do 10 minut (przy temperaturze +20°C).
  • Krótki czas utwardzania: 30 minut (przy temperaturze +20°C).
  • Odporność na temperatury od -180°C do +260°C (chwilowa).
  • Odporność na działanie wody, benzyny, oleju, ługu, kwasów.
  • Eliminuje piski, trzeszczenie, umożliwia płynny ruch.
  • Zapewnia trwałą ochronę przed zużyciem.
  • Nie powoduje gromadzenia się pyłu, kurzu i innych zanieczyszczeń.
  • Nie zawiera oleju mineralnego.
  • Nie zawiera silikonu.