Wózek bębnowy

Wózek na beczkę
WÓZEK DO TRANSPORTU BECZEK

Nr art. 0962400140

EAN 4050641998194

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wózek bębnowy

Nr art. 0962400140
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
Do wygodnego i bezpiecznego transportowania beczek
  • Bezpiecznie spawana konstrukcja stalowa z rur i profili prostokątnych

  • Uchwyty z drążkiem bezpieczeństwa wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego (zgodne z normą DIN EN 1757-3) chronią przed zranieniem rąk

  • Chwytak obręczy beczki na środkowym drążku z możliwością płynnej regulacji wysokości

  • Koła podporowe z oponami TPE, średnica 200 mm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość

700 mm

Głębokość

350 mm

Wysokość

1600 mm

Obciążalność

250 kg

Średnica koła

250 mm

Materiał koła

Guma pełna

Szerokość koła

60 mm