Wózek do rozwijania papieru

Wózek do rozwijania papieru
PODAJNIK PAPIERU W22/60/90CM

Nr art. 0891899700
EAN 4052712524929
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do prostego posługiwania się papierem ochronnym

Zajmuje mało miejsca


  • Ustawienie rolek papieru po kątem

  • Na 3 rolki papieru ochronnego o szerokości 22 cm, 60 cm i 90 cm


Umożliwia szybką i wydajną pracę podczas zabezpieczania pojazdu


  • Regulowana rolka taśmy klejącej do automatycznego ustawiania taśmy klejącej na krawędzi papieru ochronnego

  • Łatwy do odrywania papier dzięki ostrym listwom do odrywania


Duże kółka do bezpiecznej i prostej obsługi w warsztacie

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.