Wózek do transportu płyt
Wózek z platformą
WÓZEK TRANSPORTOWY 1200X800 MM 1200KG
Nr art. 0962400361
EAN 4050641997869
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Kółka skrętne z oponami z pełnej gumy i łożyskami wałeczkowymi
- Powierzchnia ładunkowa z płyty drewnianej ze wzorem drewna bukowego (MDF)
- Profil kwadratowy z 7 otworami do wsunięcia wspornika
- Rolka krawędziowa ułatwiająca załadunek i rozładunek płyt
- Opony z pełnej gumy
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość powierzchni ładunkowej | 1200 mm |
Głębokość powierzchni ładunkowej | 800 mm |
Szerokość | 1340 mm |
Głębokość | 800 mm |
Obciążalność | 1200 kg |
Średnica koła | 200 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 49000,000 g |
Kolor | Niebieski gencjanowy RAL 5010 |
Materiał powierzchni ładunkowej | Płyta pilśniowa średniej gęstości |
Materiał koła | Guma pełna |
Materiał | Stal |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!