Wózek do worków

Wózek

Nr art. 0962400101

EAN 4048539431649

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wózek do worków

Nr art. 0962400101
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
Spawane w pionie rury w tylnej części umożliwiają transportowanie przedmiotów w workach oraz mniejszych elementów.
  • Trwale zespawana konstrukcja stalowa

  • Rura stalowa Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Płyta podstawy z blachy stalowej o grubości 4 mm

  • Koła z pełnej gumy lub pneumatyczne z plastikowymi obręczami i łożyskami wałeczkowymi

  • Uchwyty z drążkiem bezpieczeństwa wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego (zgodne z normą DIN EN 1757-3) chronią przed zranieniem rąk
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość deski burtowej

400 mm

Głębokość deski burtowej

180 mm

Grubość deski burtowej

4 mm

Obciążalność

250 kg

Średnica koła

250 mm

Szerokość koła

60 mm

Materiał koła

Guma pełna

Wysokość

1200 mm

Wysokość uchwytu

1200 mm

Szerokość

630 mm

Głębokość

450 mm

Grubość ścianki rury

1,75 mm

Średnica rury

26,9 mm

Materiał czerpaka wózka pchanego

Blacha stalowa