Wózek montażowy BASIC

Wózek montażowy BASIC
WOZEK MONTAZOWY-BASIC-WMW1-3FOLD

Nr art. 0957505040

EAN 4046777406627

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wózek montażowy BASIC

Nr art. 0957505040
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
Wytrzymały i łatwy w manewrowaniu wózek montażowy z trzema tacami do przechowywania.
  • Solidna konstrukcja z blachy stalowej, spawana, z wieloma krawędziami

  • Trzy wytrzymałe tace do przechowywania o nośności 100 kg każda

  • Uchwyt aluminiowy z etykietami i przezroczystą pokrywą

  • Maksymalne obciążenie: 300 kg

  • Z rzędami otworów i perforowaną podstawą do montowania przegród

  • Dwa wytrzymałe uchwyty sterujące

  • Dwie rolki stałe i dwie skrętne z hamulcem, ∅ 100 mm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukcja szuflady

Bez szuflad

Ilość półek

3 szt

Kolor szafki

Jasnoszary RAL 7035

Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny)

572 x 600 x 790 mm

Obciążalność

300 kg

Średnica rolki

100 mm

Ilość rolek

4 szt

Materiał

Blacha stalowa

Powłoka

Powlekana proszkowo

Masa produktu (jednej sztuki)

30000,000 g