Wózek platformowy Z wanną zbiorczą

Wózek platformowy z wanną warsztatową
WOZEK Z WANNA DO MYCIA 1160X610MM

Nr art. 0962400215

EAN 4048539433971

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wózek platformowy Z wanną zbiorczą

Nr art. 0962400215
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
  • Rura stalowa, śred. 26,9 x 1,75 mm

  • Koła z bieżnikiem z TPE, łożyska kulkowe, obudowa ocynkowana

  • Hamulce kółek samonastawnych są zgodne z normą europejską EN 1757-3

  • Z wanną warsztatową (60 litrów) do transportu zabrudzonych olejami i smarami przedmiotów, takich jak filtry oleju, narzędzia, części zamienne itp.

  • Zintegrowany zawór spustowy 1/2 cala

  • Taca jest zwężana w kierunku zaworu spustowego

  • Ocynkowana kratka, rozmiar siatki 30 x 30 mm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość tacki

1000 mm

Głębokość tacki

590 mm

Wysokość tacki

100 mm

Szerokość

1160 mm

Głębokość

610 mm

Szerokość tacki (na dole)

990 mm

Głębokość tacki (na dole)

610 mm

Wysokość tacki (na dole)

40 mm

Grubość ścianki rury

1,75 mm

Średnica rury

26,9 mm

Średnica koła

125 mm

Materiał koła

TPE

Wysokość powierzchni ładunkowej

170 mm, 800 mm

Wysokość uchwytu

990 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

57000,000 g

Obciążalność

300 kg

Części zamienne do tego produktu:
Kółko skrętne

CSTR-F.SHLFTRLY-125MM

Z elementem blokującym do wózków wielopoziomowych i składanych