Wózek platformowy z kątowników stalowych

Wózek platformowy
WÓZEK MAGAZYNOWY 1200X800MM

Nr art. 0962400211

EAN 4050641998125

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wózek platformowy z kątowników stalowych

Nr art. 0962400211
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
  • Rura stalowa, śred. 26,9 x 1,75 mm

  • Koła z bieżnikiem z TPE, łożyska kulkowe, obudowa ocynkowana

  • Hamulce kółek samonastawnych są zgodne z normą europejską EN 1757-3

  • Powierzchnia ładunkowa wykonana z płyty drewnopochodnej (MDF) w dekorze bukowym

  • Drewniane powierzchnie ładunkowe są zlicowane z profilem

  • Wysoka nośność dzięki profilowanej stalowej ramie wykonanej z kątowników stalowych (40/40/4 mm)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Liczba powierzchni ładunkowych

2 szt

Szerokość powierzchni nośnej x głębokość powierzchni nośnej

1200 x 800 mm

Szerokość

1350 mm

Głębokość

800 mm

Wysokość powierzchni ładunkowej

280 mm, 920 mm

Wysokość uchwytu

890 mm

Obciążalność

600 kg

Średnica rury

26,9 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

61,000 kg

Materiał koła

TPE

Średnica koła

200 mm

Kolor

Niebieski gencjanowy RAL 5010

Części zamienne do tego produktu:
Kółko stałe

FIXCSTR-F.SHLFTRLY-200MM

Do wózków wielopoziomowych i składanych