Wózek platformowy Z ramą rurową

Wózek platformowy z rur stalowych, zlicowana pow. ład.
WOZEK TRANSPORTOWY-(2 POLKI)-1000X700MM

Nr art. 0962400216

EAN 4050641998132

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wózek platformowy Z ramą rurową

Nr art. 0962400216
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
Z rur stalowych
  • Rura stalowa, śred. 26,9 x 1,75 mm

  • Koła z bieżnikiem z TPE, łożyska kulkowe, obudowa ocynkowana

  • Hamulce kółek samonastawnych są zgodne z normą europejską EN 1757-3

  • Powierzchnia ładunkowa wykonana z płyty drewnopochodnej (MDF) w dekorze bukowym
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Liczba powierzchni ładunkowych

2 szt

Szerokość powierzchni nośnej x głębokość powierzchni nośnej

1000 x 700 mm

Szerokość

1050 mm

Głębokość

700 mm

Wysokość powierzchni ładunkowej

260 mm, 800 mm

Wysokość uchwytu

1000 mm

Obciążalność

500 kg

Średnica rury

26,9 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

38,000 g

Materiał koła

TPE

Materiał powierzchni ładunkowej

Płyta pilśniowa średniej gęstości

Średnica koła

200 mm

Kolor

Niebieski gencjanowy RAL 5010

Części zamienne do tego produktu:
Kółko stałe

FIXCSTR-F.SHLFTRLY-200MM

Do wózków wielopoziomowych i składanych