Wózek schodowy

Wózek schodowy

Nr art. 0962400125

EAN 4048539433162

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wózek schodowy

Nr art. 0962400125
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
Kółka 3-ramienne z pełnej gumy na obręczach z tworzywa sztucznego, wyposażone w łożyska wałeczkowe ułatwiają wykonywanie trudnych zadań wymagających transportowania elementów po schodach.
  • Trwale zespawana konstrukcja stalowa

  • Przydatne w zastosowaniach wymagających częstego przenoszenia po schodach, gdzie podłoże jest poziome i dobrej jakości

  • Uchwyty z drążkiem bezpieczeństwa wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego (zgodne z normą DIN EN 1757-3) chronią przed zranieniem rąk.

  • Rura stalowa Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Płyta podstawy z blachy stalowej o grubości 4 mm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość deski burtowej

300 mm

Głębokość deski burtowej

225 mm

Grubość deski burtowej

4 mm

Obciążalność

150 kg

Średnica koła

160 mm

Szerokość koła

40 mm

Materiał koła

Guma pełna

Wysokość

1300 mm

Wysokość uchwytu

1140 mm

Szerokość

580 mm

Głębokość

630 mm

Grubość ścianki rury

1,75 mm

Średnica rury

26,9 mm

Materiał czerpaka wózka pchanego

Blacha stalowa