Wózek składany z belką zaczepową
Składany wózek z belką zaczepową
WOZEK TRANSPORTOWY ZE SKLAD.DYSZLEM
Nr art. 0962400115
EAN 4056807531595
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powierzchnia ładunkowa z antypoślizgową powłoką MaxiGRIP
- Wysokiej jakości, miękki uchwyt
- Oszczędność miejsca i łatwość przechowywania
- Wysoki poziom komfortu podczas pchania i ciągnięcia ciężkich ładunków
- Cztery walce maszynowe o bardzo miękkim podłożu do twardych i delikatnych podłóg
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość powierzchni ładunkowej | 400 mm |
Głębokość powierzchni ładunkowej | 800 mm |
Wysokość uchwytu | 950 mm |
Obciążalność | 300 kg |
Średnica koła | 100 mm |
Wysokość (po zamknięciu) | 140 mm |
Kolor | Brązowawy |
Materiał powierzchni ładunkowej | Płyta pilśniowa średniej gęstości |
Materiał opony | TPE |
Masa produktu (jednej sztuki) | 7060,000 g |
Szerokość | 400 mm |
Głębokość | 400 mm |