Wózek warsztatowy Compact
WOZEK NARZEDZIOWY C7 RAL5010-GRAN.
Nr art. 0962615702
EAN 4050382020215
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wytrzymała konstrukcja z wielokrotnie giętej blachy stalowej
- Wymiary zewnętrzne z uchwytem (szer. x gł. x wys.): 710 x 430 x 940 mm
- Łączna nośność: 300 kg
- Wysokość robocza: 885 mm
- Szuflady z pełnym wysuwem na łożyskach kulkowych
- Wymiary szuflad pasujące do zestawów narzędzi umieszczonych we wkładkach piankowych
- Solidny i ergonomiczny uchwyt boczny
- Koła z bezśladowej gumy, koła skrętne ∅ 100 mm (jedno z hamulcem blokującym), koła jezdne ∅ 140 mm
- Zabezpieczenie z elastycznej gumy piankowej chroni przed uszkodzeniami w przypadku zderzenia
- Dostępne z blatem roboczym z tworzywa ABS, drewna lub żebrowanej maty gumowej
- Powłoka proszkowa: Urządzenie dostępne w czterech różnych kolorach; wszystkie szuflady w kolorze RAL 9011 (czarny grafitowy)
- Szeroka gama akcesoriów
- Ścianki boczne z kwadratowymi otworami na akcesoria tablic perforowanych
3-stopniowy system zamykania
- Blokada centralna w postaci zamka bębenkowego
- Odblokowywanie jedną ręką i indywidualna blokada szuflad zapobiegająca przypadkowemu otwarciu w trakcie ruchu
- Blokada szuflady zapewniająca doskonałą stabilność i chroniąca przed wysunięciem. Tylko jedna szuflada może być otwarta w danym momencie.
Materiały dodatkowe(X)
Ilość szuflad | 7 szt |
Materiał blatu roboczego | Wierzch z tworzywa sztucznego |
Kolor | Niebieski gencjanowy RAL 5010 |
Kolor szuflady | Czarny |
Szerokość | 710 mm |
Głębokość | 430 mm |
Wysokość | 940 mm |
Obciążalność | 300 kg |
Obciążalność szuflady | 35 kg |
Waga | 63 kg |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Materiał | Blacha stalowa |
Rodzaj wyciągu | Pełny wysuw, Łożyska kulkowe |
Konstrukcja szuflady | 5 szuflad, szer. 466 x gł. 336 x wys. 65 mm, 2 szuflady, szer. 466 x gł. 336 x wys. 140 mm |
Konstrukcja rolek | 2 kółka samonastawne bez hamulców (D: 140 mm), 1 kółko samonastawne z hamulcem (D: 100 mm), 1 kółko samonastawne bez hamulca (D: 100 mm) |
Masa produktu (jednej sztuki) | 65000,000 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!