Wózek warsztatowy Compact

Kompaktowy wózek warsztatowy
WÓZEK WARSZTAT C5-WO-R5010-710X530X910

Nr art. 0962615522
EAN 4050382140333

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Kompaktowy i uniwersalny wózek warsztatowy z wieloma praktycznymi detalami, do profesjonalnego użytku w warsztacie.
  • Wytrzymała konstrukcja z wielokrotnie giętej blachy stalowej

  • Wymiary zewnętrzne z uchwytem (szer. x gł. x wys.): 710 x 430 x 940 mm

  • Łączna nośność: 300 kg

  • Wysokość robocza: 885 mm

  • Szuflady z pełnym wysuwem na łożyskach kulkowych

  • Wymiary szuflad pasujące do zestawów narzędzi umieszczonych we wkładkach piankowych

  • Solidny i ergonomiczny uchwyt boczny

  • Koła z bezśladowej gumy, koła skrętne ∅ 100 mm (jedno z hamulcem blokującym), koła jezdne ∅ 140 mm

  • Zabezpieczenie z elastycznej gumy piankowej chroni przed uszkodzeniami w przypadku zderzenia

  • Dostępne z blatem roboczym z tworzywa ABS, drewna lub żebrowanej maty gumowej

  • Powłoka proszkowa: Urządzenie dostępne w czterech różnych kolorach; wszystkie szuflady w kolorze RAL 9011 (czarny grafitowy)

  • Szeroka gama akcesoriów

  • Ścianki boczne z kwadratowymi otworami na akcesoria tablic perforowanych


3-stopniowy system zamykania


  • Blokada centralna w postaci zamka bębenkowego

  • Odblokowywanie jedną ręką i indywidualna blokada szuflad zapobiegająca przypadkowemu otwarciu w trakcie ruchu

  • Blokada szuflady zapewniająca doskonałą stabilność i chroniąca przed wysunięciem. Tylko jedna szuflada może być otwarta w danym momencie.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość szuflad

5 szt

Materiał blatu roboczego

Panel drewniany

Kolor

Niebieski gencjanowy RAL 5010

Kolor szuflady

Czarny

Szerokość

710 mm

Głębokość

430 mm

Wysokość

940 mm

Obciążalność

300 kg

Obciążalność szuflady

35 kg

Waga

64 kg

Powłoka

Powlekana proszkowo

Materiał

Blacha stalowa

Rodzaj wyciągu

Łożyska kulkowe

Konstrukcja szuflady

2 szuflady szer. 466 x gł. 336 x wys. 65 mm, 2 szuflady, szer. 466 x gł. 336 x wys. 140 mm, 1 szuflada, szer. 466 x gł. 336 x wys. 215 mm

Konstrukcja rolek

2 kółka samonastawne bez hamulców (D: 140 mm), 1 kółko samonastawne z hamulcem (D: 100 mm), 1 kółko samonastawne bez hamulca (D: 100 mm)

Masa produktu (jednej sztuki)

64170.000 g

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Przekładka

PRZEGRODA DO SZUFLADY 65MM KPL=2SZT.

Przekładki do szuflad do wózka warsztatowego Compact
x 1 szt.
Przekładka

PRZEGRODA DO SZUFLADY 140MMKPL=2SZT.

Przekładki do szuflad do wózka warsztatowego Compact
x 1 szt.
Przekładka

DIVIDR-(F.WRKSHPTRLY-C)-H215MM

Przekładki do szuflad do wózka warsztatowego Compact
x 1 szt.
Ściana tylna

TABL.TYLNA PERFOR.H850MM RAL 7016 SYS-C

Solidna konstrukcja z blachy do wózka warsztatowego Compact
x 1 szt.
Ściana tylna

TABL.TYLNA PERFOR.H500MM. RAL 7016 SYS-C

Solidna konstrukcja z blachy do wózka warsztatowego Compact
x 1 szt.
Uchwyt na puszki

UCHWYT NA SPRAY

Do montażu w ściankach z otworami kwadratowymi
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
Części zamienne do tego produktu:
Drewniany blat roboczy

BLAT ROBOCZY DREWNIANY 405X620X25MM

Do wózków warsztatowych Compact
x 1 szt.
Mata gumowa

MATA GUMOWA NA WÓZEK TYP-C-620X405X2MM

Do wózków warsztatowych Compact
x 1 szt.
Górny zasobnik

NAKŁADKA PROFILOWANA ABS DO WÓZKA C

Do wózków warsztatowych Compact
x 1 szt.
Prowadnice

DRWRRL-(F.WRKSHPTRLY-COMPACT)-L350MM

Do wózków warsztatowych Compact
x 1 szt.
Szuflada

SZUFLADA WYS.65MM DO WOZKA NARZ. C

Do wózków warsztatowych Compact
x 1 szt.
Szuflada

SZUFLADA WYS.140MM DO WOZKA NARZ. C

Do wózków warsztatowych Compact
x 1 szt.
Szuflada

DRWR-(F.WRKSHPTRLY-C)-H215MM

Do wózków warsztatowych Compact
x 1 szt.
Zamek z 2 kluczami

ZAMEK DO WOZKA SERII C, KPL.

Do wózków warsztatowych Compact
x 1 szt.
Kółko skrętne

KOLA SKRETNE KPL=2SZT. DO WOZKA NARZ

Kółko do wózka warsztatowego Compact, skrętne, z hamulcem
x 1 szt.
Kółko stałe

KOLA NOSNE KPL=2SZT. DO WOZKA NARZ

Do wózków warsztatowych Compact
x 1 szt.
Uchwyt

UCHWYT BOCZNY KPL. DO WOZKA NARZ. C.

Do wózków warsztatowych Compact i Standard
x 1 szt.
Element blokujący

BLOKADA SZUFLADY DO WOZKA C -1 SZTUKA

Do wózków warsztatowych Compact
x 1 szt.
Listwa blokująca

SZYNA Z ELEMENTAMI BLOKUJACYMI

Do wózków warsztatowych Compact
x 1 szt.
Sprężyna zwalniająca

SPREZYNA DO BLOKADY SZUFLADY KPL=5SZ

Do wózków warsztatowych Compact i Standard
x 1 szt.
Zwalnianie ręczne

LISTWA BLOKUJACA SZUFLADE DO WOZKA C

Do wózków warsztatowych Compact
x 1 szt.
Profil do ochrony krawędzi

PROFIL OCHRONNY DO WOZKA C KPL=4SZT.

Do wózków warsztatowych Compact
x 1 szt.
Profil do ochrony krawędzi

NAROZNIKI OCHRONNE DO WOZKA NARZ.C

Do wózków warsztatowych Compact