Wózek warsztatowy TOOLsystem Fendt bez wyposażenia
Wózek warsztatowy TOOLsystem Fendt bez wyposażenia
TOOLSYSTEM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Ilość szuflad | 7 szt |
Materiał blatu roboczego | Wierzch z tworzywa sztucznego |
Kolor | Zielony |
Kolor szuflady | Czarny |
Szerokość | 650 mm |
Głębokość | 420 mm |
Wysokość | 940 mm |
Obciążalność | 300 kg |
Obciążalność szuflady | 35 kg |
Waga | 63 kg |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Materiał | Blacha stalowa |
Rodzaj wyciągu | Łożyska kulkowe |
Masa produktu (jednej sztuki) | 50000 g |