Wózek wielopoziomowy

Wózek wielopoziomowy
WÓZEK 1000X500 MM - 3 PÓŁKI

Nr art. 0962400206

EAN 4050641998255

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wózek wielopoziomowy

Nr art. 0962400206
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
  • Rura stalowa, śred. 26,9 x 1,75 mm

  • Rama wykonana z kątowników stalowych 30/30/3 mm

  • Kółka samonastawne z bieżnikiem z TPE, łożyska kulkowe, obudowa ocynkowana

  • Hamulce kółek samonastawnych są zgodne z normą europejską EN 1757-3

  • Powierzchnia ładunkowa i ścianki wykonane z płyty MDF w dekorze bukowym
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Liczba powierzchni ładunkowych

3 szt

Szerokość powierzchni nośnej x głębokość powierzchni nośnej

1000 x 500 mm

Szerokość

1180 mm

Głębokość

500 mm

Wysokość powierzchni ładunkowej

190 mm, 550 mm, 920 mm

Wysokość uchwytu

930 mm

Wysokość

1070 mm

Obciążalność

150 kg

Średnica rury

125 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

35000,000 g

Materiał koła

TPE

Materiał powierzchni ładunkowej

Płyta pilśniowa średniej gęstości

Średnica koła

200 mm

Kolor

Niebieski gencjanowy RAL 5010

Części zamienne do tego produktu:
Kółko skrętne

CSTR-F.SHLFTRLY-125MM

Z elementem blokującym do wózków wielopoziomowych i składanych