Wózek wielopoziomowy

Wózek wielopoziomowy
WOZEK TRASPORTOWY 510/510/1200/200KG

Nr art. 0962400102

EAN 4048539432851

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wózek wielopoziomowy

Nr art. 0962400102
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
Do łatwego transportowania lekkich i ciężkich przedmiotów.
  • Trwale zespawana konstrukcja stalowa

  • Rura stalowa, ∅ 26,9 x 1,75 mm

  • Płyta podstawy wykonana z blachy stalowej o grubości 4 mm

  • Obręcze kół z tworzywa sztucznego i łożyska wałeczkowe

  • Uchwyty z drążkiem bezpieczeństwa wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego (zgodne z normą DIN EN 1757-3) chronią przed urazami rąk
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość deski burtowej

300 mm

Głębokość deski burtowej

225 mm

Grubość deski burtowej

4 mm

Obciążalność

200 kg

Średnica koła

260 mm

Szerokość koła

85 mm

Materiał koła

Powietrze

Wysokość

1200 mm

Wysokość uchwytu

1200 mm

Szerokość

530 mm

Głębokość

510 mm

Grubość ścianki rury

1,75 mm

Średnica rury

26,9 mm

Materiał czerpaka wózka pchanego

Blacha stalowa