Wózki do butli stalowych
Wózek do butli stalowych
Nr art. 0962400131
EAN 4048539433353
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Trwale zespawana konstrukcja stalowa
- Rura stalowa, Ø 26,9 x 1,75 mm
- Płyta podstawy wykonana z blachy stalowej o grubości 4 mm z krawędziami po 3 stronach
- Uchwyty z drążkiem bezpieczeństwa wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego (zgodne z normą DIN EN 1757-3) chronią przed urazami rąk
- Łańcuch chroniący butle przed przewróceniem się
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do butli w rozmiarze min. | 40 l |
Przeznaczone do butli w rozmiarze maks. | 50 l |
Przeznaczone do butli o średnicy min./maks. | 210-250 mm |
Materiał koła | Guma pełna |
Obciążalność | 100 kg |
Szerokość | 460 mm |
Głębokość | 450 mm |
Wysokość | 1200 mm |
Średnica rury | 26,9 mm |
Grubość ścianki rury | 1,75 mm |
Średnica koła | 200 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Grubość deski burtowej | 4 mm |
Materiał czerpaka wózka pchanego | Blacha stalowa |