Wpuszczany profil EBP-4 do taśm LED Do montażu wpuszczanego
Wpuszczany profil EBP-4 do taśm LED
PFOFIL-LED-(EBP-4)-SREBRNY-3M-WPUSZCZANY
Nr art. 0976502658
EAN 4062856544707
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysokiej jakości aluminiowy profil wpuszczany do taśm LED
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Anodowana |
Kolor | Srebrny |
Długość | 3000 mm |
Szerokość | 24 mm |
Wysokość | 19 mm |
Szerokość frezowanego otworu | 18 mm |
Głębokość frezowanego otworu | 18 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!