Wpuszczany profil EBP-5 do taśm LED Do montażu wpuszczanego

Wpuszczany profil EBP-5 do taśm LED
PROFIL-EBP5-Z-DYFUZOREM-2,5M-SREBR-WPUSZ

Nr art. 0976502683

EAN 4062856568468

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wpuszczany profil EBP-5 do taśm LED Do montażu wpuszczanego

Nr art. 0976502683
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
Aluminiowy profil wpuszczany do taśm LED z mleczną pokrywą
  • Wysokiej jakości aluminiowy profil wpuszczany do taśm LED
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Aluminium, tworzywo sztuczne

Powłoka

Anodowana

Kolor

Srebrny, Biały

Długość

2500 mm

Szerokość

14 mm

Wysokość

12 mm

Szerokość frezowanego otworu

14 mm

Głębokość frezowanego otworu

12 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw zaślepek końcowych Do wpuszczanego profilu LED EBP-5

ZAŚLEPKI-KOŃCOWE-DO-EBP-5-BIAŁE

Zaślepki końcowe z tworzywa sztucznego do montażu w aluminiowym profilu wpuszczanym EBP-5
x 1 szt.
Zestaw zacisków mocujących Do wpuszczanego profilu LED EBP-5

ZESTAW-KLIPSÓW-MONT-DO-EBP-5

Zaciski montażowe do montażu aluminiowego profilu wpuszczanego EBP-5