Wpuszczany profil EUBP-1 do taśm LED

Profil montażowy EUBP-1 do taśm LED
PROFIL-ALU-(EUBP-1)-L3M-UNIWERSALNY

Nr art. 0976502550

EAN 4056807793115

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wpuszczany profil EUBP-1 do taśm LED

Nr art. 0976502550
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
Aluminiowy profil do taśm LED, do montażu wpuszczanego, mocowany przez przykręcenie / wciśnięcie
  • Wysokiej jakości aluminiowy wpuszczany profil do taśm LED

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Aluminium

Kolor

Srebrny

Długość

3000 mm

Szerokość

16 mm

Wysokość

11 mm

Szerokość frezowanego otworu

17 mm

Głębokość frezowanego otworu

12 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Osłona profilu Do EUBP-1/UBP-2/EP-1

DYFUZOR-LED-DO-PR-EUBP1-UBP2-NAKŁADANY

Osłona profilu z tworzywa sztucznego do wciśnięcia w profile taśm LED EUBP-1, UBP-2 lub EP-1
x 1 szt.
Osłona profilu Do montażu w profilu EUBP-1

DYFUZOR-LED-DO-PROFILU-EUBP1-WPUSZCZANY

Osłona profilu z tworzywa sztucznego do wciśnięcia w profile EUBP-1 do taśm LED w przypadku montażu wpuszczanego
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw zaślepek końcowych Do EUBP-1

ZAŚLEPKI-KOŃCOWE-DO-EUBP-1-WERS-NAKŁAD

Zaślepki końcowe wykonane z tworzywa sztucznego do przykręcania/wciśnięcia do wpuszczanego/nośnego profilu do taśmy LED EUBP-1
x 1 szt.
Zacisk mocujący Do przykręcania do EUBP-1/UBP-2

ELEMENT-MONTAŻOWY-DO-PROFILU EUBP1/UBP2

Zaciski mocujące z tworzywa sztucznego do profili LED EUBP-1/UBP-2
x 1 szt.
Zestaw zacisków mocujących Do EUBP-1

ZESTAW-KLIPSÓW-DO-MONT-EUBP1-WPUSZCZ

Metalowy zacisk montażowy do przypięcia na profilu LED EUBP-1, gdy jest stosowany jako wpuszczany