Wspornik do montażu okien ze wspornikiem do regulacji wysokości JB-DK

Wspornik do montażu okien JB-DK JB-DK HVW
KONSOLA-JB-DK100-10-HVW-(A2K)

Nr art. 047973330

EAN 4050642851603

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wspornik do montażu okien ze wspornikiem do regulacji wysokości JB-DK

Nr art. 047973330
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
Stal ocynkowana do montażu regulowanych okien w izolowanych strukturach ścian.

Uporządkowanie, elastyczność, bezpieczeństwo


System montażu regulowanych okien JB-DK umożliwia uporządkowaną instalację szyb, zgodnie z wytycznymi RAL oraz zasadami bezpiecznego przenoszenia obciążeń. System jest regulowany w trzech wymiarach, aby ułatwić kompensację tolerancji strukturalnych. Możliwość zainstalowania na dowolnym poziomie i dostosowania do profilu izotermicznego.

Potwierdzenie właściwości

Nośność wsporników i szyn została określona przez producenta w oparciu o raport z testu nr 10541805 od instytutu IfT Rosenheim. Poszczególne obliczenia można znaleźć w wytycznych dotyczących montażu okien i drzwi.

Uwaga

Należy sprawdzić właściwości i stan wszystkich wsporników i szyn podczas używania mocowań!

Obszar zastosowania

Nośność wsporników i szyn została określona przez producenta w oparciu o raport z testu nr 10541805 od instytutu IfT Rosenheim. Poszczególne obliczenia można znaleźć w wytycznych dotyczących montażu okien i drzwi.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Cegła sylikatowa pełna, gazobeton i beton

  • Do dolnego mocowania okien w konstrukcjach budowlanych
Instrukcja

Przed montażem okien należy zainstalować wsporniki w strukturze budynku. Po ustaleniu wymaganego występu i wypoziomowaniu wsporników okna należy umieścić na wspornikach, wyregulować je poprzecznie (lub wycentrować) i zamocować. Nośność można znacznie zwiększyć w przypadku połączenia wsporników ze wspornikami podporowymi; patrz tabela „Nośność wsporników JB-DK”.

Maks. występ

50 mm

Maks. siła obciążenia

400 N

Długość

188 mm

Wysokość

10 mm

Szerokość

37,3 mm

Materiał

Stal

Konstrukcja

Bez wspornika podporowego

Powłoka

Ocynkowany