Wspornik do montażu ściennego
Wspornik do montażu ściennego
PODPORA DO ŚCIAN-(1,50-4,0M)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Regulowany w zakresie 1600-4200 mm
- 3 elementy, ocynkowane
- Absorbuje siły ściskające i rozciągające
- Niska masa własna 12 kg
- Może być również używany jako belka zaczepowa
- Siła podparcia maks. do 22 kN
- Precyzyjna regulacja za pomocą lewego/prawego gwintu
Materiały dodatkowe(X)
Obciążalność | 2200 kg |
Min./maks. długość | 1,6-4,2 m |
Maks. pochylenie dachu | 180 Stopnie |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0.500 g |