Wspornik podporowy słupka D-D-H/R3R
Wspornik słupka, D-D-H/R3R
PODS-SŁUPA-Z-TRZPIE-(R3R)-REGUL
Nr art. 0681492003
EAN 4045727045190
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wspornik słupka z regulacją wysokości (min 130 x 130 mm), ukrytym mocowaniem kołka i osłoną gwintu podstawy w celu spełnienia najwyższych wymagań w zakresie wyglądu
- Zakres regulacji wysokości od 135 mm do 200 mm (również po zainstalowaniu)
- Gwint z osłoną zapewnia elegancki wygląd
- Wysokiej jakości, ciemna powłoka cynkowo-żelazowa o wysokiej odporności na starzenie i warunki pogodowe
- Materiał wspornika: stal S 235 JR zgodna z normą EN 10025-2:2005-04
- Materiał podstawy: stal S195T zgodna z normą EN 10255:2007
- Powierzchnia: wysokiej jakości powłoka cynkowo-żelazowa (R3R); grubość powłoki 8 µm
- Klasa zastosowania: wykorzystanie w klasach zastosowania 1 i 2
Należy przestrzegać wymogów normy ETA 13/0029.
Średnica śruby musi być mniejsza od średnicy otworu o nie więcej niż 1 mm.
Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.
Dostępne dokumenty robocze:
Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.
Europejska Aprobata Techniczna ETA13/0026
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie wspornika podporowego słupka do konstrukcji drewnianych o wysokich wymaganiach w zakresie wyglądu w obszarach wewnętrznych
Wspornik podporowy słupka (min. 130 x 130 mm) jest mocowany do podstawy słupka od dołu oraz osadzany w podłożu przy użyciu 4 śrub z łbem płasko-stożkowym z frezem kieszeniowym ASSY Plus VG (12 x 120 mm), podkładek i 1 kołka ustalającego lub 1 zestawu mocowań SB o średnicy 10 mm.
Odpowiednie łączniki:
- Łeb płasko stożkowy z frezem kieszeniowym ASSY plus VG, 12 x 120 mm, z podkładką
- Kołek ustalający, śr. = 10 x 80 mm lub złączki SB M10
Zalecane kołki ustalające (M12) do zamocowania w betonie: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
![]() | |
Konstrukcja | Do zastosowań statycznych |
Kształt | Kotwa |
Ilość otworów o średnicy 11 mm | 1 szt |
Ilość otworów o średnicy 13 mm | 8 szt |
Wymiary płyty nośnej | 80 x 80 x 6 mm |
Długość dulki (drewno) | 120 mm |
Średnica dulki (drewno) | 24 mm |
Wysokość bez rozszerzenia | 135 mm |
Min./maks. wysokość (H) | 135-200 mm |
Wymagane stalowe kołki ustalające | 1 sztuka, średnica 10 mm |
Przeznaczone do słupa o przekroju min. | 130 x 130 mm |
Format płyty podstawy | 160 x 80 x 6 mm |
Materiał | Stal |
Oznaczenie materiału nośnika | S 235 JR |
Norma materiałowa oprawy | EN 10025-2:2005-04 |
Oznaczenie materiału stopy | S195T |
Norma materiałowa podstawy | EN 10255:2007 |
Powłoka | Cynk-żelazo, czarna |
Grubość powłoki | 8 µm |
Klasa użytkowania | 1, 2 |
Ilość części | 2 szt |
Waga | 1894 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!