Wspornik podporowy słupka D-G-H/R3R
Wspornik słupka, D-G-H/R3R
PODS-SŁUPA-Z-BOCZNA-PŁYTA-(R3R)-REGUL
Nr art. 0681492002
EAN 4045727045183
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wspornik słupka z połączeniem jarzmowym o regulowanej szerokości i osłoną gwintu podstawy w celu spełnienia najwyższych wymagań w zakresie wyglądu
- Możliwość regulacji wysokości nawet po zainstalowaniu
- Gwint z osłoną zapewnia elegancki wygląd
- Wysokiej jakości ciemna powłoka cynkowo-żelazowa o wysokiej odporności na starzenie i warunki atmosferyczne
- Materiał nośny: Stal S 235 JR zgodna z normą EN 10025-2:2005-04
- Materiał podstawy: Stal S195T zgodna z normą EN 10255:2007
- Powierzchnia: Wysokiej jakości powłoka cynkowo-żelazowa (R3R); grubość powłoki 8 µm
- Klasa zastosowania: wykorzystanie w klasach zastosowania 1 i 2
Należy przestrzegać wymogów normy ETA 13/0029.
Średnica śruby musi być mniejsza od średnicy otworu o nie więcej niż 1 mm.
Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.
Dostępne dokumenty robocze:
Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.
Europejska Aprobata Techniczna ETA13/0026
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie wspornika podporowego słupka do konstrukcji drewnianych o wysokich wymaganiach w zakresie wyglądu w obszarach wewnętrznych
Wspornik podporowy słupka jest mocowany do podstawy słupka oraz osadzany w podłożu przy użyciu 2 śrub połączeniowych ASSY 3.0 (10 x 80 mm) lub śrub z łbem płasko-stożkowym z frezem kieszeniowym ASSY 3.0 (6 x 80 mm) oraz podkładek.
Odpowiednie łączniki:
- Śruba połączeniowa ASSY 3.0 (10 x 80 mm) lub śruba z łbem płasko-stożkowym z frezem kieszeniowym ASSY 3.0 (6 x 80 mm) z podkładką
- Zalecane kołki ustalające (M12) do zamocowania w betonie: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
![]() | |
Konstrukcja | Do zastosowań statycznych |
Kształt | Zmienny profil U |
Min./maks. szerokość wspornika | 70-170 mm |
Maks. szerokość wspornika | 170 mm |
Ilość otworów o średnicy 13 mm | 6 szt |
Min. szerokość wspornika | 70 mm |
Wysokość widełek | 112 mm |
Grubość widełek | 4 mm |
Min./maks. wysokość (H) | 135-200 mm |
Przeznaczone do słupa o przekroju min. | 80 x 140 mm, 80 x 160 mm |
Format płyty podstawy | 160 x 80 x 6 mm |
Materiał | Stal |
Oznaczenie materiału nośnika | S 235 JR |
Norma materiałowa oprawy | EN 10025-2:2005-04 |
Oznaczenie materiału stopy | S195T |
Norma materiałowa podstawy | EN 10255:2007 |
Powłoka | Cynk-żelazo, czarna |
Grubość powłoki | 8 µm |
Klasa użytkowania | 1, 2 |
Ilość części | 2 szt |
Waga | 2180 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!