Wspornik półki typu K
Wspornik półki, typ K
UCHWYT NA PÓŁKI-TYP-K
Nr art. 0683358315
EAN 4049557890463
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiał: cynk odlewany ciśnieniowo z wykończeniem ze stali nierdzewnej
- Wysoki poziom stabilności
- Nowoczesny wygląd, wysokiej jakości powierzchnia
Półprzezroczysta wkładka z polipropylenu (PP)
- Do użytku uniwersalnego
- Do drewna i szkła
Do szklanych i drewnianych półek o grubości 12–41 mm
- Indywidualna regulacja
- Wyjątkowa elastyczność
Nośność: maks. 25 kg przy głębokości półki do 320 mm
Regulacja nachylenia do +3 mm
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Znal |
Powłoka | Wykończenie optyczne stal szlachetna |
Obciążalność | 25 kg |
Min. zakres nastawiania | 7 mm |
Maks. zakres regulacji | 41 mm |
Szerokość (B) | 44 mm |
Głębokość (T) | 125 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!