Wspornik półkowy Fixograss 9000

Wspornik półkowy Fixograss 9000
ELEMENT-MOC-FIXOGRASS9000-ZD-(NI)-WK-3,5

Nr art. F148043028

EAN 9003012586259

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wspornik półkowy Fixograss 9000

Nr art. F148043028

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do mocno obciążonych półek (4 wsporniki zgodnie z normą DIN 68874, poziom nośności L75, obciążenie testowe 1500 N)

Wspornik półki z funkcją łączenia mebli


  • Duża metalowa powierzchnia zapewniająca optymalne podparcie półki

  • Przykręcana wersja zapobiega odkształcaniu boków szafki


System zacisków


Łatwa instalacja

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Znal

Powłoka

Niklowana

Rodzaj montażu

Do wkrętów Assy Ø 3,5 mm

Min. grubość podstawy

19 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Sworzeń rozszerzający

TRZPIEŃ-FIXOGRASS9000

Do wsporników półkowych Fixograss 9000
x 100 szt.
Obudowa

ŁĄCZNIK-FIXOGRASS9000-PE-D19/8MM-33MM

Do wsporników półkowych Fixograss 9000
x 100 szt.