Wspornik półkowy

Wspornik do szklanych półek, na wcisk
LACZNIK DO MONT.POLEK PAK.100SZT

Nr art. 0683242078

EAN 4045989183425

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wspornik półkowy

Nr art. 0683242078
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
Do prostych rozwiązań

Nośność: 6,5 N/dm² (4 wsporniki zgodnie z normą DIN1727:1998-06)

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Poliwęglan - PC

Powłoka

Bez osłony

Średnica wiertła

15 mm

Przeznaczone do półki o grubości min.

18 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Śruba Euro

TRZPIEN WKRECANY EURO DO POLEK

Do wsporników półkowych
Wkładana śruba

PODPÓRKA PÓŁKI-SIMPLE-D5X12,

Do wsporników półkowych
x 500 szt.