Wspornik półkowy Typ E
Wspornik półki, typ E
ŁĄCZNIK-DO-MONTAŻU-PÓŁEK-TYP-E-112MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Regulacja 3D
- Regulacja wysokości za pomocą podłużnych otworów
- Regulacja poprzeczna poprzez poluzowanie i przesunięcie śruby w otworze
- Regulacja pochylenia za pomocą dwóch śrub M6 z łbem wpuszczanym, dokładna regulacja i korekta
Wspornik półki o rozmiarze 10
Łatwy montaż
Nośność: równomiernie rozłożony ciężar 85 kg na m²; maksymalna głębokość półki: 250 mm; maksymalna odległość lewego i prawego wspornika półki: 700 mm
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Długość użytkowa | 112 mm |
Obciążalność | 85 kg |
Wysokość (H) | 20 mm |
Szerokość (B) | 77 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!