Wtyk łącznika sztywnego NG

Wtyk łącznika sztywnego, NG D FLB-12/24
ŁĄCZNIK-TAŚMY-PROSTY-12/24V-NG-RIGD

Nr art. 0976521301

EAN 4099618723988

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wtyk łącznika sztywnego NG

Nr art. 0976521301

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

do listew oświetleniowych LED FLB-12 i FLB-24
  • Do łatwego podłączania do listwy oświetleniowej LED

  • Do bezpośredniego łączenia dwóch listew oświetleniowych

  • Idealne rozwiązanie do listew oświetleniowych o szerokości 8 mm

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Przezroczysty

Długość

17 mm

Szerokość

9,8 mm

Wysokość

4,5 mm

Stopień ochrony IP

IP 20

Klasa ochrony

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie